Beli submersible pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  2. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  3. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  4. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  5. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.
    atribut:
    • Pump Housing: Stainless Steel
    • Impeller: Stainless Steel
    • Rated Voltage (V): 1x230
    • Dimensions (cm): 25x27x43
    • Enclosure class (IEC 34-5): IP68
    • Maximum Particle Size (mm) : 12
  7. FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa submersible adalah jenis pompa yang didesain dengan teknologi canggih yaitu arah porosnya vertical, mengandalkan gaya dorong, mampu di tempatkan di dasar air dan anti korosi.
    atribut:
    • Flow Capacity (m³/hour): 2.5
    • Material: Plastic
    • Outlet Size (inch): 1
    • Phase: 1 Phase
    • Voltage (V): 220-240
  8. Airlux Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.399.900

  9. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  10. TSURUMI MANUFACTURING Pump Submersible Sewage High-Spin U-Type (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp12.999.900

    TSURUMI MANUFACTURING Pump Submersible Sewage High-Spin U-Type (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Equipped with a high-spin impeller and a large foreign object passage diameter, it can handle liquids containing a variety of foreign objects. It can also drain solids and fibrous foreign objects. It uses a 2-pole and 4-pole motor for sewage. The 4-pole model has a foreign object passage diameter of 70% of the discharge diameter. It has been evaluated as a "submersible motor pump" by the Public Buildings Association.For transferring raw water from sewage treatment facilities. For extracting and returning sludge. For treating raw water from industrial wastewater plants. For sewage tank drainage and kitchen drainage. For draining sewage and wastewater containing fibrous impurities.*Please be sure to check the frequency (Hz) before purchasing. *Do not use outside of the specified product specifications. This may cause short circuits, electric shock, fire, etc. Do not use with drinking water. *Do not pull on the cable when moving the product. *We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings).
    atribut:
    • Voltage (V): Three-phase 200
  11. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  13. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  14. Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible Pump
    Mulai

    Rp8.499.900

    Ebara Quick Discharge Connector (QDC) DL Series for Submersible Pump
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir- Produk adalah aksesoris pompa- Produk tidak termasuk pompa
  15. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp9.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Discharge Mouth Diameter (mm): 25, 15
    • Discharge Quantity at 5m (L/minute): 30
    • Power Cord Length (m): 3 (2P plug, separate grounding connection)
    • Main Unit Size (mm): 157x224
    • Output Rating (W): 100
    • Package Size (mm): 170x170x263
    • Power Consumption (W): 198
    • Power Supply (V AC): 100
  16. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  17. YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Starting: Recoil
Daftar Harga submersible pump Terbaru October 2026
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp3.099.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)Rp859.900
Leo Pump Pump Submersible Sewage SW Series with Flange Elbow Coupling (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp38.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)Rp14.999.900
FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)Rp1.999.900
Airlux Pump Submersible (Pompa Celup)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)